| |
|
| Artikel-Nr.: 102-275989-BP Herst.-Nr.: 30306 EAN/GTIN: 4011458303069 |
| |
|
| | |
| T.I.P. - Technische Industrie Produkte WP 500 Plus Zimmerbrunnenpumpe 500 l/h 0.8 m
Zierbrunnenpumpe WP 500 Plus
Springbrunnenpumpe für den Innenbereich. Ideal für Zimmerbrunnen, Aquarien o.ä. Komplett mit Teleskopsteigrohr und Wasserspieldüse. Durch die sehr kompakte Bauweise sehr gut einbaubar. Förderleistung stufenlos regelbar. Sicherer Stand durch Saugfüße. Durch neuartige Laufeinheit höhere Leistung, geringer Stromverbrauch und nahezu geräuschloser Betrieb. Der Motor ist mit einem Thermo-Überlastschutz ausgestattet.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Eintauch-Tiefe: 1 m · Förderhöhe (max.): 0.8 m · Fördermenge (max.): 500 l/h · Kabellänge (max.): 1.6 m · Leistungsaufnahme (P1): 5 W · Weitere technische Daten: Pumpenausgang: Ø 13 mm
Lieferumfang: Pumpe inkl. Teleskopsteigrohr und Wasserspieldüse.
Weitere Informationen: | | Marke: | T.I.P. - Technische Industrie Produkte | Förderhöhe (max.): | 0.8 m | Fördermenge (max.): | 500 l/h | Betriebsspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme (P1): | 5 W | Eintauch-Tiefe: | 1 m | Kabellänge (max.): | 1.6 m | Produkt-Art: | Zimmerbrunnenpumpe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |