Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Home HR2660/00 Nudelautomat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758018-BP
Hersteller:
     Philips Home
Herst.-Nr.:
     HR2660/00
EAN/GTIN:
     8720389014802
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine
Philips Home HR2660/00 Nudelautomat Weiß

Philips HR2660/00 Nudelmaschine mit 6 Formscheiben, 600 gr. Ausgabemenge, spülmaschinengeeignet

ProExtrude-Technologie für einen glatten, elastischen Teig
Optimale Mischtechnologie für einen perfekten Teig
Bis zu 8 Portionen* frischer Nudeln auf einmal

Mit dem Philips 7000 Pastamaker zaubern Sie verschiedene hausgemachte Pastagerichte in weniger als 10 Minuten*. Das Gerät ist einfach zu reinigen und bietet ein großes Fassungsvermögen – ideal für frische hausgemachte Pasta mit Freunden und Familie.

Die einzigartige ProExtrude Technologie mit einem leistungsstarken Motor, einem robusten Metallrührstab und einer starken Metallscheibe sorgt für ein geschmeidiges Ergebnis bei jeder Nudelsorte.
Das optimierte Design der Knetkammer und der leistungsstarke Metallrührstab gewährleisten bei jeder Anwendung einen exakt zubereiteten, gleichmäßigen Teig.
Der Philips Pasta Maker 7000 ist vollautomatisiert. Geben Sie die Zutaten hinein und lehnen Sie sich entspannt zurück - der vollautomatisierte Prozess erledigt den Rest.
Die antihaftbeschichteten und spülmaschinenfesten Teile ermöglichen eine mühelose Reinigung Ihres Pasta Makers.

Ausstattung:
Messbecher
Reinigungsset
Materialien des äußeren Gehäuses: Kunststoff und Metall
Materialien des inneren Gehäuses: Metall und Kunststoff
Leistung: 200 W
Stromspannung: 220 bis 240 V
Kabellänge: 0,8 m
Kapazität: 700 g
Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier
NutriU App für Rezepte
Ein-/Ausschalter
LED-Display
Einfache Reinigung
Moderner und minimalistischer Sti

Technische Daten:
Gewicht: 6.81 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 200 W · Leistung (Details): 200 W · Produktabmessung, Breite: 229 mm · Produktabmessung, Höhe: 322 mm · Produktabmessung, Tiefe: 327 mm

Lieferumfang:
Philips HR2660/00 Nudelmaschinen,Messbecher,Reinigungsset,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 229 x 322 x 327 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
327 mm
Produktabmessung, Höhe:
322 mm
Produktabmessung, Breite:
229 mm
Leistung (Details):
200 W
Leistung:
200 W
Gewicht:
6.81 kg
Produkt-Art:
Nudelautomat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 141,81*
€ 170,56*
€ 4,70*
ab € 144,61*
€ 173,91*
€ 5,95*
ab € 151,61*
€ 182,35*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 158,75*
€ 190,76*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 196,80*
€ 235,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HR2455/09
€ 17,38*
Zubehör
Philips
HR2485/09
€ 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.