Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5515906 Wi-Fi Schaltsteckdose mit Messfunktion Innenbereich 3680 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757953-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5515906
EAN/GTIN:
     4064161246093
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
smarthome schaltsteckdose
Sygonix SY-5515906 Wi-Fi Schaltsteckdose mit Messfunktion Innenbereich 3680 W

Sygonix WLAN Mess-Steckdose

Leistungs- und Stromverbrauch von Geräten in Echtzeit überwachen
Anzeige vergangener Verbrauchswerte
Fernschaltfunktion, Timer-Schaltung und Countdown-Funktion über mobile App

Diese intelligente Wi-Fi-Steckdose ermöglicht das Fernschalten von Haushaltsgeräten per App. Mit der Zeitschaltfunktion können Geräte automatisch an- und abgeschaltet, mit der Timerfunktion nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet werden. Zusätzlich erlaubt die App eine Echtzeitüberwachung des Leistungs- und Stromverbrauchs, was Ihnen beim Energiesparen hilft und Ihre Stromrechnungen reduziert.
Einfach die Steckdose in eine normale Wandsteckdose stecken, dann mit Ihrem lokalen Wi-Fi-Netzwerk verbinden, ein Haushaltsgerät Ihrer Wahl einstecken und das Gerät von wo auch immer Sie sich gerade aufhalten an- und abschalten.

Ausstattung:
Unterstützt Amazon Alexa und Google Home.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Licht,Heizen · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V/AC · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home,Tuya · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Funkstandard (Smart Home): Wi-Fi · Herstellerfarbe: Weiß · HomeAutomation-Besonderheiten: mit Messfunktion · Montageart: Zwischenstecker · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78 mm · Schaltleistung (max.): 3680 W · Smart Home Datenübertragung (Titel): Wi-Fi

Lieferumfang:
Wi-Fi Stecker
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 54 x 78 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
78 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Wi-Fi
Marke:
Sygonix
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht | Heizen
Farbe:
weiß
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
HomeAutomation-Besonderheiten:
mit Messfunktion
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Funkstandard (Smart Home):
Wi-Fi
Montageart:
Zwischenstecker
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
3680 W
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home | Tuya
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schaltsteckdose
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5515906, 2138451, SY-4276902, 04053199975983
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
343
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 24,02*
€ 4,00*
ab € 16,58*
€ 24,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.