Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 7869212 GST 15 Spiralschlauch Natur 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757865-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     7869212
EAN/GTIN:
     8720246899085
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
WKK 7869212 GST 15 Spiralschlauch Natur 10 m

Spiralband für Bündeldurchmesser von 15,0 - 100,0 mm, natur, 10m

Robust und flexibel durch Spiralform
Perfekt zum Bündeln von Kabeln
Exzellent zum Führen um Ecken und Kanten

Spiralband wird verwendet, um einzelne oder mehrere Kabel sicher und ordnungsgemäß zu bündeln. Die spiralförmige Form macht dieses robuste Band flexibel, wodurch Kabel um Kanten und Ecken gebündelt werden können. Das widerstandsfähige Polyethylen schützt dabei die Kabel vor Stößen und scharfen Kanten. Die Spiralform sorgt außerdem dafür, gesatute Wärme von Kabeln abzuleiten. Erhältlich in Schwarz und Transparent.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Natur · Material: Polyethylen

Lieferumfang:
Spiralband

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
WKK
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
7869212
Typ (Hersteller-Typ):
GST 15
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 10m, kabelschlauch, WKK, 7869212, GST 15, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 24,08*
€ 4,00*
ab € 16,32*
€ 24,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,61* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.