Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International outdoor.cases Typ 1000 Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=250 x 95 x 175 mm Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757476-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/Y/Action3
EAN/GTIN:
     4031541751744
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B & W International outdoor.cases Typ 1000 Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=250 x 95 x 175 mm Wasserdicht

B&W Transportkoffer Outdoor für ActionCam DJI Osmo Action 3 Typ 1000 gelb

Extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
Nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich
Flugtauglich: automatisches Druckausgleichventil
Stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
Temperaturstabil von -30° C bis +80° C
Namensschild
Stapelbar
Zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 4.5 mm)

Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden - das ist das Ziel von B&W. Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren. Dafür arbeiten sie mit großer Motivation und maximaler Leidenschaft.

Technische Daten:
Gewicht: 0.8 kg · Herstellerfarbe: Gelb · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 250 mm · Innenmaß Höhe: 95 mm · Innenmaß Tiefe: 175 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Material: Polypropylen · Passend für Marke (Kamera): DJI · Passend für Modell (Kamera): DJI Osmo Action 3 · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Volumen: 4.1 l

Lieferumfang:
Koffer inkl. Hartschaum und Deckelschaum

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 215 x 105 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
B & W International
Innenmaß Tiefe:
175 mm
Innenmaß Höhe:
95 mm
Innenmaß Breite:
250 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Passend für Marke (Kamera):
DJI
Passend für Modell (Kamera):
DJI Osmo Action 3
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polypropylen
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, B & W International, 1000/Y/Action3, outdoor.cases Typ 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.