| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2757475-BP Herst.-Nr.: 1000/B/Action3 EAN/GTIN: 4031541751737 |
| |
|
| | |
| B & W International outdoor.cases Typ 1000 Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=250 x 95 x 175 mm Wasserdicht
B&W Transportkoffer Outdoor für ActionCam DJI Osmo Action 3 Typ 1000 schwarz
Extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP) Nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich Flugtauglich: automatisches Druckausgleichventil Stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67 Temperaturstabil von -30° C bis +80° C Namensschild Stapelbar Zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 4.5 mm)
Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden - das ist das Ziel von B&W. Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren. Dafür arbeiten sie mit großer Motivation und maximaler Leidenschaft.
Technische Daten: Gewicht: 0.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 250 mm · Innenmaß Höhe: 95 mm · Innenmaß Tiefe: 175 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Material: Polypropylen · Passend für Marke (Kamera): DJI · Passend für Modell (Kamera): DJI Osmo Action 3 · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Volumen: 4.1 l
Lieferumfang: Koffer inkl. Hartschaum und Deckelschaum
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 270 x 215 x 105 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 105 mm | Produktabmessung, Länge: | 270 mm | Produktabmessung, Breite: | 215 mm | Marke: | B & W International | Innenmaß Tiefe: | 175 mm | Innenmaß Höhe: | 95 mm | Innenmaß Breite: | 250 mm | Kamerataschen-Besonderheiten: | Wasserdicht | Tragevariante (Kameratasche): | Hand | Passend für Marke (Kamera): | DJI | Passend für Modell (Kamera): | DJI Osmo Action 3 | Inneneinteilung (Kameratasche): | fest | Material: | Polypropylen | Gewicht: | 0.8 kg | Produkt-Art: | Kamerakoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |