| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2756274-BP Herst.-Nr.: 1.008637.ST.00225.S001779 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kerafol 86/37 Wärmeleitfähiges Klebeband 0.225 mm 1.8 W/mK (L x B) 190 mm x 190 mm
Wärmeleitendes Klebeband (KERATHERM® grün) 86/37
Die KERATHERM® Wärmeleitfolien besitzen eine glatte Oberfläche, so dass keine Lufteinschlüsse den Wärmeübergang vom Bauteil zum Kühlprofil behindern. Das Material gleicht mikroskopisch kleine Unebenheiten in den Kontaktflächen aus und führt somit zu einer Verbesserung der Wärmekontaktfläche und damit zur verbesserten Wärmeableitung. Diese Folie aus Silikonelastomer zeichnet sich durch ihre exzellenten elektrischen Kennwerte aus. Sie weist ein gutes thermisches Verhalten auf. Eine optionale Glasfaserverstärkung führt zu sehr guten mechanischen Eigenschaften. Diese Folientypen besitzen hervorragende mechanische Festigkeit bei gleichzeitiger Durchdrückfestigkeit. Bedingt durch seine Struktur besitzt KERATHERM® grün eine ausgezeichnete Selbsthaftung. Weitere Haftbeschichtungen sind möglich.
Ausstattung: Eigenschaften Gute Isolations-Eigenschaften Hohe Wärmeleitfähigkeit Gute Kompressibilität Vollvernetzt Flexibel Umweltfreundlich RoHS konform Anwendungsmöglichkeiten Powersupplies Automotive, Motorcontroller LCD Displays White Goods Audio- und Video Komponenten Power Konverter Vorteile Glatte Oberfläche Auch bei geringstem Anpressdruck sehr gute Eigenschaften Geringe Härte Hohe Selbsthaftung ohne Kleber UL-Listung Folienoptionen Einseitige Kleberbeschichtung möglich Als Sheet- oder Stanzware lieferbar Steigerung der mechanischen Festigkeit durch Glasfasergewebe
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün · Materialstärke: 0.225 mm · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Temperatur (max.): +250 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Typ: 86/37 · Wärme-Leitfähigkeit: 1.8 W/mK
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 190 mm x 190 mm | Herstellerfarbe: | Grün | Produktabmessung, Länge: | 190 mm | Produktabmessung, Breite: | 190 mm | Marke: | Kerafol | Farbe: | grün | Wärme-Leitfähigkeit: | 1.8 W/mK | Materialstärke: | 0.225 mm | Typ: | 86/37 | Temperatur (max.): | +250 °C | Temperatur (min.): | -60 °C | Produkt-Art: | Wärmeleitfähiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glasfaser gewebeband, Kerafol, 1.008637.ST.00225.S001779, Wärmeleitung, Wärmeableitung |
| | |
| |