| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2755825-BP Herst.-Nr.: ATP-L25 EAN/GTIN: 4251783510880 |
| |
|
| | |
| Hansor ATP-L25 Kfz Standard Flachsicherung 25 A Weiß 1 St.
Intelligent Fuse
LED - Indikator Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3
Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der Oberseite des Sicherungsgehäuses ausgestattet, die aufleuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Dies ermöglicht eine einfache Identifizierung durchgebrannter Sicherungen, die im Sicherungskasten ausgetauscht werden müssen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 32 V · Nennstrom: 25 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Nennstrom - gerundet: | 25 A | Marke: | Hansor | Nennstrom: | 25 A | Nennspannung: | 32 V | Produkt-Art: | Kfz Standard Flachsicherung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3991* | € 0,5491* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4111* | € 0,5711* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,35* | € 0,76* | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,35* | € 0,78* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,56* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|