Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl LYNCS180IPS4 2-Wege Set Einbau-Lautsprecher 120 W 4 Ω Weiß 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755687-BP
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LYNCS180IPS4
EAN/GTIN:
     4250334502008
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 4 ohm
Lyndahl LYNCS180IPS4 2-Wege Set Einbau-Lautsprecher 120 W 4 Ω Weiß 1 Set

Lyndahl Lautsprecher-Set, 1 x CS200BTAMP und 2 x CS180IP

Feuchtraum IP44
2-Wege
weiß
Bluetooth®
AUX

LYNDAHL Lautsprecher-Set, CS200BT-AMP und 2 x CS180IP, mit 4 Lautsprechern

Das Lyndahl Set besteht aus dem 2-Wege Deckenlautsprecherpaar CS180IP, sowie dem Bluetooth 4-Kanal Verstärker CS200BT-AMP.

CS180IP:
Der 2-Wege Decken Einbaulautsprecher Lyndahl ® CS180IP eignet sich zum Einbau in Feuchträume oder z.B. Terrassen. Der Lyndahl ® CS180IP ist universell mit vielen Verstärkern verwendbar und ideal geeignet zur Kombination mit dem Lyndahl ® 4-Kanal Bluetooth Verstärker CS200BT-AMP, an den bis zu vier Lautsprecher angeschlossen werden können.

Außendurchmesser: 180mm
Einbaudurchmesser: 135mm
Einbautiefe: 63mm
Gesamttiefe: 85mm

CS200BT-AMP:
Der LYNDAHL Bluetooth 4-Kanal + AUX Verstärker CS200BT-AMP eignet sich für die Musikwiedergabe über bis zu vier Lautsprecher. Diese werden jeweils über einen eigenen Verstärkerkanal betrieben. An den AUX-Eingang kann man eine zusätzliche Musikquelle, zum Beispiel einen CD-Player, anschließen. Sobald man dann die Wiedergabe startet, schaltet sich der Verstärker automatisch ein. Die Sinusleistung des CS200BT-AMP beträgt 60 W.

Aufgrund der kleinen Größe des Verstärkers und seiner geringen Wärmeentwicklung lässt er sich simpel in Zwischendecken oder in Möbeln "verstecken".

Im Lieferumfang enthalten sind das Verstärkermodul CS200BT-AMP, Lautsprecher CS180IP, Einbauschablone, ein 12V-Energiesparnetzteil, zwei 4-polige Steckverbinder, vier Lautsprecherkabel sowie die deutsche Bedienungsanleitung.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 180 mm · Belastbarkeit (max. W): 120 W · Einbau-Durchmesser: 137 mm · Einbau-Tiefe: 63 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 4 Ω · Weitere technische Daten: Typ: Einbaulautsprecher-Set
2-Wege-System: Ja
Hochtöner: 25 mm Titankalotte
Tieftöner: 130 mm Polypropylen
Lautsprecher: Einbau-/ Deckenlautsprecher
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 120 Watt (max.)
Impedanz: 4 Ohm
Einbaudurchmesser: 137 mm
Einbautiefe: 63 mm
Außendurchmesser: 180 mm
Betriebstemperatur: -10 °C / + 80 °C
Verstärkerklasse: Klasse-D
Bluetooth: 5.0
AUX-Anschluss: 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse, am Verstärker

Lieferumfang:
4x Lautsprecher CS180IP inkl. Verstärker CS200BT-AMP, Netzteil, 2x Steckverbinder, 4x Lautsprecherkabel, Einbauschablone, Bedienungsaneitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Lyndahl
Impedanz (Integer):
4 Ω
Außen-Durchmesser:
180 mm
Belastbarkeit (max. W):
120 W
Einbau-Durchmesser:
137 mm
Einbau-Tiefe:
63 mm
Produkt-Art:
2-Wege Set Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, lyndahl einbaulautsprecher, Lyndahl, LYNCS180IPS4, Installationslautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 182,19*
€ 221,44*
Frei Haus
ab € 148,35*
€ 221,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.