Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalorik TKG JK 2000 Wasserkocher schnurlos, mit Display Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754920-BP
Hersteller:
     Team Kalorik
Herst.-Nr.:
     TKG JK 2000
EAN/GTIN:
     5413346357786
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Kalorik TKG JK 2000 Wasserkocher schnurlos,mit Display Schwarz

Kalorik Digital-Wasserkocher m. LED Anzeige

Schnellwahl für 6 Kochprogramme
Kochtrocken-Schutz
Abnehmbarer Kalkfilter

Ein Wasserkocher in einem modernen Design mit einem Fassungsvermögen von 1,7 Litern. 360° schnurlos dank praktischem Mittelkontakt. Die Temperatur kann zwischen 40 – 100°C geregelt werden. Die Bedienung über ein Touch-Display. Die Temperatur wird ebenfalls auf dem Display digital dargestellt. Das Gerät verfügt auch über eine Warmhaltefunktion für bis zu 60 Minuten. Für Sicherheit sorgt der Trocken- bzw. Überhitzungsschutz. Der Partikelfilter ist entnehmbar und auswaschbar. Das Gerät wartet mit kraftvollen 2.200 Watt auf.

Ausstattung:
Design-Wasserkocher mit 1,7 Liter Fassungsvermögen
360° schnurlos dank praktischem Mittelkontakt
Regelbare Temperatureinstellung zwischen 40 – 100°C
Warmhaltefunktion für bis zu 60 min.
Touch – Display mit Digitalanzeige
Verdecktes Edelstahlheizelement
Trockengeh- und Überhitzungsschutz
Automatische Endabschaltung mit akustischem Signal
Entnehmbarer und auswaschbarer Partikelfilter
Kabeldepot im Gerätesockel für eine saubere Aufbewahrung

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1.7 l · Gewicht: 1.34 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: schnurlos,mit Display · Leistung: 2200 W · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 252 mm · Produktabmessung, Länge: 162 mm

Lieferumfang:
Wasserkocher,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
252 mm
Produktabmessung, Länge:
162 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Kalorik
Küchengeräte-Besonderheiten:
schnurlos | mit Display
Material:
Edelstahl
Leistung:
2200 W
Fassungsvermögen:
1.7 l
Gewicht:
1.34 kg
Produkt-Art:
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe: Kalorik, TKG JK 2000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
246
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 36,96*
€ 4,00*
ab € 30,36*
€ 39,87*
Lager 102
246
Frei Haus
ab € 52,49*
€ 65,88*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 62,54*
€ 78,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.