|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2754503-BP Herst.-Nr.: LKHA005 EAN/GTIN: 4250549502220 |
| |
|
|  |  |
 | Lyndahl LKHA005 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] Schwarz
Lyndahl LKHA005 HDMI 1.4 Adapter (M/M)
HDMI 1.4 M/M schwarz Frontplattenmontage
Die Lösung für Frontplatteneinbauten, HDMI 1.4 Adapter zur Frontplattenmontage (M/M) Der Adapter ist beidseitig mit einem HDMI-Stecker versehen.
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · HDMI-Version: HDMI 1.4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Spezifikation: HDMI 1.4
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | HDMI-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | HDMI-Version: | HDMI 1.4 | Spezifikation: | HDMI 1.4 | Anschluss-Typ: | HDMI | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lyndahl, LKHA005, Monitor Adapter, Monitoradapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 0,75* | € 1,32* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 0,80* | € 1,34* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 20 |  | € 6,99* | ab € 1,26* | € 1,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|