Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HMIP-SWDO-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2753621-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     157857A0
EAN/GTIN:
     4047976578573
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HMIP-SWDO-2

Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch

Integrierte Infrarot-Lichtschranke erkennt die Fensteröffnung
Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
Individuelle Optik durch weiße oder braune Abdeckkappe

Der Fenster- und Türkontakt optisch erkennt zuverlässig geöffnete Fenster und sorgt in Kombination mit dem Homematic IP-Heizkörperthermostat für ein Absenken der Raumtemperatur.

Ausstattung:
Erkennt zuverlässig ein geöffnetes Fenster und sorgt während des Lüftens für ein Absenken der Raumtemperatur z. B. in Verbindung mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit,Licht · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 1.5 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch · Abdeckkappen weiß und braun · Doppelseitiger Klebestreifen · 2x Senkkopfschrauben 2,2 x 13 mm · Reflektoraufkleber · AAA Batterie · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:,Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service,Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI,Partnerlösungen von Drittanbietern

Hinweis:
Achtung: Dieses Produkt ist nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 15 x 102 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Aufputz
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Betriebsspannung:
1.5 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Tür-, Fensterkontakt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 25,89*
€ 34,52*
€ 5,00*
ab € 25,86*
€ 34,62*
€ 3,90*
ab € 26,65*
€ 35,56*
2 Tage
169
€ 2,90*
ab € 27,48*
€ 36,60*
Lager 102
551
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.