Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Keramik-Kondensator SMD 10 nF 10 % (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752535-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10B103KB8NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Samsung Keramik-Kondensator SMD 10 nF 10 % (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.9 mm 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Dielektrikum: X7R · Kapazität (elektrisch) (num): 10 nF · Material: Keramik · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.9 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.9 mm
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.8 mm
Marke:
Samsung
Dielektrikum:
X7R
Material:
Keramik
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CL10B103KB8NNNC
Kapazität (elektrisch) (num):
10 nF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00294*
€ 0,00604*
100
€ 5,90*
ab € 0,00236*
€ 0,01434*
Lager 102
8000
1000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,0189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,0159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,0139
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,013
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0603B103K500CT
ab € 0,00416*
Ähnlich
Samsung
CL10B103KB85PNC
ab € 0,00934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.