Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10B103KB8NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10B103KB8NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00294*
€ 0,00603*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00235*
€ 0,01437*
1 Tag
8000
1000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01437*
€ 0,0171
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,00964*
€ 0,01147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00571*
€ 0,00679
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00379*
€ 0,00451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00347*
€ 0,00413
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00339*
€ 0,00403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00333*
€ 0,00396
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0029*
€ 0,00345
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00287*
€ 0,00342
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00235*
€ 0,0028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,437* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0603B103K500CT
ab € 0,00418*
Ähnlich
Samsung
CL10B103KB85PNC
ab € 0,00938*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.