Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 240-IEC-CD1-50R Messleitung Lamellenstecker 2 mm Lamellenstecker 2 mm 0.50 m Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752054-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     240-IEC-CD1-50R
EAN/GTIN:
     3665349002794
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker
Electro PJP 240-IEC-CD1-50R Messleitung Lamellenstecker 2 mm Lamellenstecker 2 mm 0.50 m Rot 1 St.

Messleitung mit Ø2mm stapelbaren Sicherheits-Bananensteckern, PVC 0,50mm², 50cm, Rot

Ø2 mm Steckanschluss
Länge: 100cm
Stapelbarer Sicherheitsstecker
600 V CAT II
10A
Messing vernickelt

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 2 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 2 mm · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 0.50 m · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V · Nennstrom: 10 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 2 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 2 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Electro PJP
Farbe:
rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
240-IEC-CD1-50R
Nennstrom:
10 A
Produkt-Art:
Messleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Electro PJP, 240-IEC-CD1-50R, bananenkabel, messchnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 7,00*
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 7,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.