Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2751776-BP Herst.-Nr.: 13324-20 EAN/GTIN: 4078500059282 |
| |
|
|  |  |
 | GARDENA Micro-Drip System Sprühdüse 13 mm (1/2") Ø 13324-20
Micro-Drip-System 6 in 1 Sprühdüse - Inhalt: 2 Stück
Mit sechs verschiedenen, individuell anpassbaren Sprühbildern Sechs verschiedene Beregnungsformen: 90°, 180°, 270°, 360°, Streifendüse und Endstreifendüse Wurfweite durch integrierten Drehknopf einstellbar Inhalt: 2 x 6in1 Sprühdüse
Die 6 in 1 Sprühdüse von GARDENA verleiht durch ihre vielfältigen Eigenschaften bei der Bewässerung von Beetpflanzen wie Gemüse, Blumen oder Setzlingen eine hohe Flexibilität. Dank der sechs verschiedenen Sprühbilder und der Einstellung der Wurfweite vereint sie die Stärken mehrerer Sprühdüsen und ist damit ideal für die unterschiedliche Wasserversorgung von Gartenpflanzen geeignet. Die 6 in 1 Sprühdüse gibt einen feinen Sprühnebel aus. Vor dem Start kann ein Beregnungswinkel von 90°, 180°, 270° oder 360° eingestellt werden. Zusätzlich besitzt die Düse die Funktionen einer Streifen- und Endstreifendüse, sodass längliche, schmale Zonen in nur eine oder zwei Richtungen besprüht werden können. Per Drehknopf wird die Wurfweite festgelegt. Durch Lochung mit Hilfe des Montagewerkzeugs oder des T-Stücks für Sprühdüsen geht die Installation der Micro-Drip-System-Komponente an das 13-mm-Verlegerohr leicht von der Hand. Durch das Verlängerungsrohr für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13326-20) kann die Position der 6 in 1 Sprühdüse erhöht werden. Das ermöglicht eine Beregnung höherer Pflanzen von oben herab. Das Absperrventil (Art.-Nr. 13207-20) erlaubt eine Regulierung des Wasserdurchflusses sowie das Absperren einzelner Stränge des Verlegerohres. Dadurch ist die Bewässerung wassersparend. Alle GARDENA Sprühdüsen unterscheiden sich aufgrund des intuitiven Designs klar voneinander, da das Sprühbild direkt am Sprühkopf erkennbar ist.
Ausstattung: Enthält zwei 6 in 1 Sprühdüsen für eine flexible Bewässerung von Pflanz- und Blumenflächen Mit sechs verschiedenen, individuell anpassbaren Sprühbildern für zum Beispiel Gemüse, Blumen und Setzlinge Sechs verschiedene Beregnungsformen: 90°, 180°, 270°, 360°, Streifendüse und Endstreifendüse Wurfweite durch integrierten Drehknopf einstellbar Einfache Installation direkt in das 13-mm-Verlegerohr entweder durch Lochung mit Hilfe des Montagewerkzeugs (Art.-Nr. 13313-20) oder in Verbindung mit einem T-Stück für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13206-20) Praktisches Zubehör: Verlängerungsrohr für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13326-20) für die Beregnung von höheren Pflanzen durch Erhöhung der Sprühdüse und Absperrventil (Art.-Nr. 13207-20) zur stufenlosen Regulierung der Bewässerung sowie Absperrung einzelner Stränge des 13-mm-Verlegerohres Sprühbild anhand des intuitiven Designs optisch klar erkennbar.
Technische Daten: Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Micro-Drip System
Lieferumfang: 2 x 6in1 Sprühdüse.
Weitere Informationen:  |  | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Serie (Garten-Bewässerungssysteme): | Micro-Drip System | Produkt-Art: | Sprühdüse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 4,90* | ab € 3,62* | € 5,29* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,41* | € 5,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,66* | € 5,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,55* | € 5,80* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,59* | € 7,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|