Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Micro-Drip System Sprühdüse 13mm (1/2") Ø 13324-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D394482
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     13324-20
EAN/GTIN:
     4078500059282
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
Sprühdüse
Tropfbewässerung
Die 6 in 1 Sprühdüse von GARDENA verleiht durch ihre vielfältigen Eigenschaften bei der Bewässerung von Beetpflanzen wie Gemüse, Blumen oder Setzlingen eine hohe Flexibilität. Dank der sechs verschiedenen Sprühbilder und der Einstellung der Wurfweite vereint sie die Stärken mehrerer Sprühdüsen und ist damit ideal für die unterschiedliche Wasserversorgung von Gartenpflanzen geeignet. Die 6 in 1 Sprühdüse gibt einen feinen Sprühnebel aus. Vor dem Start kann ein Beregnungswinkel von 90°, 180°, 270° oder 360° eingestellt werden. Zusätzlich besitzt die Düse die Funktionen einer Streifen- und Endstreifendüse, sodass längliche, schmale Zonen in nur eine oder zwei Richtungen besprüht werden können. Per Drehknopf wird die Wurfweite festgelegt. Durch Lochung mit Hilfe des Montagewerkzeugs oder des T-Stücks für Sprühdüsen geht die Installation der Micro-Drip-System-Komponente an das 13-mm-Verlegerohr leicht von der Hand. Durch das Verlängerungsrohr für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13326-20) kann die Position der 6 in 1 Sprühdüse erhöht werden. Das ermöglicht eine Beregnung höherer Pflanzen von oben herab. Das Absperrventil (Art.-Nr. 13207-20) erlaubt eine Regulierung des Wasserdurchflusses sowie das Absperren einzelner Stränge des Verlegerohres. Dadurch ist die Bewässerung wassersparend. Alle GARDENA Sprühdüsen unterscheiden sich aufgrund des intuitiven Designs klar voneinander, da das Sprühbild direkt am Sprühkopf erkennbar ist.
Features:
Mit sechs verschiedenen, individuell anpassbaren Sprühbildern
Sechs verschiedene Beregnungsformen: 90°, 180°, 270°, 360°, Streifendüse und Endstreifendüse
Wurfweite durch integrierten Drehknopf einstellbar
Inhalt: 2 x 6in1 Sprühdüse
Lieferumfang:
2 x 6in1 Sprühdüse.
Weitere Informationen:
Schlauch-Anschluss:
13 mm (1/2") Ø
Serie:
Micro-Drip System
Produkt-Art:
Sprühdüse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 3,63*
€ 5,30*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 5,46*
1
€ 6,78*
ab € 3,67*
€ 5,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,81*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.