| |
|
| Artikel-Nr.: 102-275169-BP Herst.-Nr.: M0,5 20Z EAN/GTIN: 4016138729887 |
| |
|
| | |
| Reely Messing,Stahl Schneckenradsatz Modul-Typ: 0.5 Anzahl Zähne: 20
Schneckenradsatz Modul 0,5
Ausstattung: Zahnrad aus Messing mit einer Bohrung 3 mm · Schnecke aus Stahl mit einer Bohrung 3 mm · Eingängig rechts.
Technische Daten: Anzahl Zähne: 20 · Bohrungs-Ø: 3 mm,3 mm · Material: Messing,Stahl · Modul-Typ: 0.5 · Untersetzung: 1:20
Weitere Informationen: | | Marke: | Reely | Anzahl Zähne: | 20 | Untersetzung: | 1:20 | Material: | Messing | Stahl | Modul-Typ: | 0.5 | Bohrungs-Ø: | 3 mm | Produkt-Art: | Schneckenradsatz | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, M0, 5 20Z |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,82* | € 20,72* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,93* | € 20,74* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,42* | € 42,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,93* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|