Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Messing, Stahl Schneckenradsatz Modul-Typ: 0.5 Anzahl Zähne: 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A43980
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     M0,5 20Z
EAN/GTIN:
     4016138729887
Suchbegriffe:
Schneckenradsatz
schneckenradsatz modul 0,5
schneckenradsatz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
20
Untersetzung:
1:20
Modul-Typ:
0.5
Material:
Messing + Stahl
Bohrungs-Durchmesser:
3 + 3 mm
Produkt-Art:
Schneckenradsatz
Weitere Suchbegriffe: Reely, M0, 5 20Z
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 20,95*
1 Tag
28
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 20,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,35*
€ 41,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,88* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.