Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2751688-BP Herst.-Nr.: 13215-20 EAN/GTIN: 4078500058872 |
| |
|
| | |
| GARDENA Micro-Drip System Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16") 13215-20
Micro-Drip-System Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16") - Inhalt: 10 Stück
Passend für das Micro-Drip-System Für den Verschluss von 4,6-mm-Verteilerrohren oder 4,6 mm Tropfrohren Für die Stopfung eines Loches in einem 13-mm-Verlegerohr Inhalt: 10 Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16")
Der Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16") von GARDENA dient als sicherer Verschluss des 4,6-mm-Verteilerrohres oder des 4,6 mm Tropfrohres beim Micro-Drip-System. Ebenso kann der Verschlussstopfen genutzt werden, um ein Loch in einem 13-mm-Verlegerohr zu stopfen, nachdem zuvor für einen anderen Verwendungszweck mit dem GARDENA Montagewerkzeug ein Loch hineingestanzt wurde. Dank der einzigartigen Verbindungstechnik ist die Installation komfortabel und einfach. Die Gartenbewässerung mit dem Micro-Drip-System ist zuverlässig dicht mit einem gleichmäßigen Wasserdruck, wenn das Basisgerät 1000 (Art.-Nr. 13333-20) oder das Basisgerät 2000 (Art.-Nr. 13310-20) verwendet wird. Die MDS-Komponenten sind leicht zu verbinden, flexibel erweiterbar und einfach zu lösen. Diese Wiederverwendbarkeit macht das Micro-Drip-System nachhaltig. Der Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16") von GARDENA ist Made in Europe.
Ausstattung: Enthält zehn Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16") für den Verschluss von 4,6-mm-Verteilerrohren oder 4,6 mm Tropfrohren und die Stopfung eines Loches in einem 13-mm-Verlegerohr Einzigartige Verbindungstechnik für eine schnelle, einfache Montage und flexible Erweiterung des Micro-Drip-Systems Das Micro-Drip-System ist in Kombination mit Basisgerät 1000 (Art.-Nr. 13333-20) oder Basisgerät 2000 (Art.-Nr. 13310-20) zuverlässig dicht Nachhaltig: wiederverwendbar dank Easy & Flexible Verbindungstechnik, ohne bei der Mehrfachanwendung die Micro-Drip-System-Komponenten zu beschädigen Der Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16") ist ein Qualitätsprodukt Made in Europe.
Technische Daten: Schlauch-Anschluss: 4,6 mm (3/16") · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Micro-Drip System
Lieferumfang: 10 x Verschlussstopfen.
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 4|ツ|6 mm (3/16") | Serie (Garten-Bewässerungssysteme): | Micro-Drip System | Produkt-Art: | Verschlussstopfen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,52* | € 3,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,54* | € 3,79* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 2,71* | € 3,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,69* | € 4,01* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|