Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär LED-Schnurdimmer mit Zugentlastung Schwarz Schaltleistung (min.) 1 W Schaltleistung (max.) 66 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751498-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8130-204.01
EAN/GTIN:
     4011644007917
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
interbär schnurdimmer
interBär LED-Schnurdimmer mit Zugentlastung Schwarz Schaltleistung (min.) 1 W Schaltleistung (max.) 66 W 1 St.

LED-Schnurdimmer, schwarz, mit Kabel

100 W VA LED 1 - 66 W
Schraubanschluss für mehradriges Kabel
Interne Zugentlastung
Memory-Funktion
Geeignet für Kabel H03VV 2*0,75 mm² ohne Schutzleiter

Leistungsstarker LED-Handdimmer, der für viele Arten von dimmbaren LED-Leuchtmitteln geeignet ist. Mit dem Taster wird der Dimmer ein- und ausgeschaltet und durch Drücken des Auf- und AB-Pfeils gedimmt. Beim Einschalten wählt der Dimmer die zuletzt gewählte Dimmposition (Memory-Funktion). Auch die minimale und maximale Dimmposition kann eingestellt werden.

Ausstattung:
Mit 1,2 m Netzkabel + 0,3 m Lampenkabel
Programmierbare Helligkeit
Soft-Start
Geeignet für: dimmbare LED-Lampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen, Glühlampen
Ein/Aus über Druckknopfschalter
Dimmen über Druckknopfschalter
Arbeitsprinzip: Phasenabschnitt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): mit Kabel · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Schaltleistung (max.): 66 W · Schaltleistung (min.): 1 W · Schaltspannung: 230 V · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20
Anschluss: Schraubkontakte 0,75 mm² (flexibel)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 52 x 100 x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
interBär
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Typ (Hersteller-Typ):
8130-204.01
Ausführung (allgemein):
mit Kabel
Schaltleistung (min.):
1 W
Schaltspannung:
230 V
Schaltleistung (max.):
66 W
Produkt-Art:
LED-Schnurdimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schnurdimmer, interBär, 8130-204.01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.