Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 325 Stromzange, Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 600 V, CAT IV 300 V Anzeige (C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749821-BP
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4152643-ISO
EAN/GTIN:
     4064161243696
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Fluke 325 Stromzange,Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 600 V,CAT IV 300 V Anzeige (Counts): 4000

TrueRMS-Stromzange Fluke 325

CAT III 600 V/CAT IV 300 V
AC/DC-Strommessung
Temperaturmessfunktion

Fluke-übliche Robustheit. Fluke-übliche Zuverlässigkeit. Fluke-übliche Genauigkeit.

Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie machen die Strommesszangen der 320 Serie zu den wichtigsten Messgeräten für Installation und Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen. Die Strommesszangen Fluke 323, 324 und 325 dienen zur Überprüfung von Schaltkreisen, Schaltern, Sicherungen und Kontakten auf die Anwesenheit von Laststrom, Wechselspannung oder Durchgang. Diese kompakten und robusten Strommesszangen eignen sich ideal für Strommessungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken. Die Strommesszange Fluke 325 ermöglicht darüber hinaus Gleichstrom- und Frequenzmessung.

Ausstattung:
Gleich- und Wechselstrommessung bis 400 A
Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V
Echteffektivwerte von Wechselspannung und -strom für präzise Messungen bei nichtlinearen Signalen
Widerstandsmessung bis zu 40 kΩ mit Durchgangserkennung
Temperatur- und Kapazitätsmessung
Frequenzmessung
Schlankes, ergonomisches Design
Große, gut lesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Sicherheitsspezifikation nach CAT IV 300V und CAT III 600 V
Taste Hold
Gepolsterte Tragetasche

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 45 Hz - 400 Hz · Gewicht: 283 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messbereich A/DC max.: 400 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 A · Messbereich Frequenz: 5 Hz - 500 Hz · Messbereich Kapazität: 0.1 µF - 1000 µF · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 V · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40000 Ω · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT IV 300 V · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 207 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: ISO · Öffnungsbereich für Stromzange: 40 mm

Lieferumfang:
Messleitungen · Soft Case · Batterien · Bedienungsanleitung · Typ-K Temperaturfühler (bis max. 260 °C).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 75 mm x 207 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
207 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Fluke
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
ISO
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT IV 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
325
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 µF - 1000 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
400 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 V
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
5 Hz - 500 Hz
Frequenzbereich:
45 Hz - 400 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
40 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40000 Ω
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
283 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, 4152643-ISO, 325, 765-3660, Fluke 320
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 294,89*
€ 413,97*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 360,99*
€ 422,28*
Frei Haus
ab € 369,13*
€ 429,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,28*
€ 502,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,23*
€ 494,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,29*
€ 459,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,00*
€ 445,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
3521976
ab € 35,05*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.