Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 64132ND DuraBeam PillowRestRaised Luftbett (L x B x H) 191 x 99 x 42 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Einzelmatratze Grau, Hellgrau
Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Einzelmatratze Grau, Hellgrau
Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Einzelmatratze Grau, Hellgrau
Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Einzelmatratze Grau, Hellgrau
Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Einzelmatratze Grau, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     102-2749584-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64132ND
EAN/GTIN:
     6941057422879
Suchbegriffe:
Luftbett
luftbett intex
luftbett
Intex 64132ND Luftbett DuraBeam DeluxePillowRestRaised mit 220V Pumpe, Twin, mit Aufbewahrungs-Tasche Grau

Luftbett DuraBeam DeluxePillowRestRaised mit 220V Pumpe, Twin, mit Aufbewahrungs-Tasche

Das 99 x 191 x 42 cm große Luftbett „Deluxe Pillow Rest Raised Airbed“ Twin mit integrierter Elektropumpe aus der Dura-Beam® Plus Serie von Intex ist die perfekte Schlaflösung für den Heimgebrauch. Die innovative, patentierte Fiber-Tech™ Technologie verbessert mittels leichter und hochfester Fasern die innere Standardkonstruktion, dadurch schafft sie eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und eine enorme Bequemlichkeit. Die Wellenbalkenkonstruktion schafft eine einheitliche Liegefläche, die Ihnen eine gute Nachtruhe garantiert, egal wo Sie sind. Die qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite, die komfortable Matratzenhöhe von 42 cm sowie das integrierte Kissen ermöglichen ein absolut angenehmes Relaxen und erholsames Schlafen. Die eingebaute elektrische Pumpe (220 - 240 V) macht das Aufpumpen schnell und einfach. Es bedarf keiner separaten Pumpe. Das Airbed ist innerhalb von 2 ¼ Minuten aufgepumpt. Durch die praktische Aufbewahrungstasche kann das Bett einfach transportiert und verstaut werden. Max. Gewichtsbelastung: 136 kg.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 99 cm · Produktabmessung, Höhe: 42 cm · Produktabmessung, Länge: 191 cm · Tragkraft (max.): 136 kg

Hinweis:
Da es sich hier um ein Aufblasprodukt handelt, können die Maße immer nur als ungefähre Werte angegeben werden. Ebenso ist die Aufpumpzeit ein durchschnittlicher Wert, der von der gewünschten Festigkeit des Luftbettes abhängt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 191 x 99 x 42 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
42 cm
Produktabmessung, Länge:
191 cm
Produktabmessung, Breite:
99 cm
Marke:
Intex
Tragkraft (max.):
136 kg
Produkt-Art:
Luftbett
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Intex, 64132ND, DuraBeam PillowRestRaised
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 27,84*
€ 37,79*
€ 4,00*
ab € 26,97*
€ 37,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.