Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 64132ND DuraBeam PillowRestRaised Luftbett (L x B x H) 191 x 99 x 42cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D103612
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64132ND
EAN/GTIN:
     6941057422879
Suchbegriffe:
Intex
DuraBeam PillowRestRaised
Das 99 x 191 x 42 cm große Luftbett „Deluxe Pillow Rest Raised Airbed“ Twin mit integrierter Elektropumpe aus der Dura-Beam® Plus Serie von Intex ist die perfekte Schlaflösung für den Heimgebrauch. Die innovative, patentierte Fiber-Tech™ Technologie verbessert mittels leichter und hochfester Fasern die innere Standardkonstruktion, dadurch schafft sie eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und eine enorme Bequemlichkeit. Die Wellenbalkenkonstruktion schafft eine einheitliche Liegefläche, die Ihnen eine gute Nachtruhe garantiert, egal wo Sie sind. Die qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite, die komfortable Matratzenhöhe von 42 cm sowie das integrierte Kissen ermöglichen ein absolut angenehmes Relaxen und erholsames Schlafen. Die eingebaute elektrische Pumpe (220 - 240 V) macht das Aufpumpen schnell und einfach. Es bedarf keiner separaten Pumpe. Das Airbed ist innerhalb von 2 ¼ Minuten aufgepumpt. Durch die praktische Aufbewahrungstasche kann das Bett einfach transportiert und verstaut werden. Max. Gewichtsbelastung: 136 kg.
Hinweise:
Da es sich hier um ein Aufblasprodukt handelt, können die Maße immer nur als ungefähre Werte angegeben werden. Ebenso ist die Aufpumpzeit ein durchschnittlicher Wert, der von der gewünschten Festigkeit des Luftbettes abhängt.
Weitere Informationen:
Höhe:
42 cm
Länge:
191 cm
Breite:
99 cm
Max. Tragkraft:
136 kg
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Luftbett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.