Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT122900 Hand-Multimeter digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2745591-BP
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT122900
EAN/GTIN:
     4042146778494
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Brilliant Tools BT122900 Hand-Multimeter digital

Digital-Multimeter

zugelassen entsprechend der internationalen Normen: EN 61326-1: 2013 und EN 61326-2-2: 2013
Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit von Elektro- und Elektronikprodukten 2014/30/EU
Überlastschutz bei der Messung von AC/DC-Spannung, AC/DC-Strom, Widerständen, Kapazitäten, Dioden, Logiktests und der Durchgangsprüfung
Hinweis bei schwacher Batterie, die Batterie rechtzeitig zu tauschen
inklusive 9V Blockbatterie
Der BRILLIANT TOOLS Multimeter BT122900 ist ein kompakter Multimeter für alle gängigen Messaufgaben im Haus- und Hobbybereich. Er misst sicher, schnell und präzise in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand und verfügt über eine Diodentest-Funktion zur Funktions- und Polaritätsbestimmung.

Der Multimeter beinhaltet einen praktischen Data-Hold-Speichermodus zum Ablesen der letzten Messwerte. Die Batterietest-Funktion dient zur Messung des Ladezustandes von Batterien und Akkus. Außerdem wird mit der automatischen Ausschaltefunktion nach 15 Minuten die Batterie geschont. Der Multimeter verfügt über ein großes, gut ablesbares Display sowie über ein kompaktes Gehäuse.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 340 g · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 200 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 200 mV · Messbereich Widerstand: 200 Ω - 2 mΩ · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Weitere technische Daten: Anzeige: digital
Breite in mm: 69.0 mm
Funktions-Attribut 1: Hold-Funktion
Gewicht [g]: 340 g
Höhe in mm: 138 mm
Stromversorgung: 9V Block-Batterie
Tiefe in mm: 31.0 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 69 mm x 138 mm
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
BT122900
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
200 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
200 mV
Messbereich Widerstand:
200 Ω - 2 mΩ
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Brilliant Tools, BT122900, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 23,90*
ab € 5,52*
€ 7,92*
82 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,36*
€ 9,09*
1
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 9,15*
7 Tage
2692
1
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 9,25*
Lager 102
205
1
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.