Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT122900 Herst.-Nr.: BT122900 EAN/GTIN: 4042146778494 |
| | |
|
|  |  |
 | - zugelassen entsprechend der internationalen Normen: EN 61326-1: 2013 und EN 61326-2-2: 2013
- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit von Elektro- und Elektronikprodukten 2014/30/EU
- Überlastschutz bei der Messung von AC/DC-Spannung, AC/DC-Strom, Widerständen, Kapazitäten, Dioden, Logiktests und der Durchgangsprüfung
- Hinweis bei schwacher Batterie, die Batterie rechtzeitig zu tauschen
- inklusive 9V Blockbatterie
Der BRILLIANT TOOLS Multimeter BT122900 ist ein kompakter Multimeter für alle gängigen Messaufgaben im Haus- und Hobbybereich. Er misst sicher, schnell und präzise in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand und verfügt über eine Diodentest-Funktion zur Funktions- und Polaritätsbestimmung. Der Multimeter beinhaltet einen praktischen Data-Hold-Speichermodus zum Ablesen der letzten Messwerte. Außerdem wird mit der automatischen Ausschaltefunktion nach 15 Minuten die Batterie geschont. Der Multimeter verfügt über ein großes, gut ablesbares Display sowie über ein kompaktes Gehäuse. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen:  |  | Widerstandsmessung: | 200 Ohm - 2 Megaohm | Wechselspannung: | 200 V - 600 V | Verpackungslänge mm: | 191 mm | Verpackungshöhe mm: | 50 mm | Verpackungsbreite mm: | 187 mm | Tiefe in mm: | 31.0 mm | Stromversorgung: | 9V Block-Batterie | Spannung Batterie/Akku: | 9 V | Lithium-Batterie enthalten: | Nein | Höhe in mm: | 138 mm | Gleichstrom: | 10 A | Gleichspannung: | 200 mV - 600 V | Gewichtsklasse Batterie: | Klasse 03 (31 - 50g) | Gewicht [g]: | 340 g | Gewicht Batterie: | 0.047 kg | Funktions-Attribut 1: | Hold-Funktion | Breite in mm: | 69.0 mm | Batterie wiederaufladbar: | Nein | Batterie-Zusammensetzung: | Alkali-Mangan (Alkaline) | Batterie enthalten: | Ja | Batterietyp: | 9V | Anzeige: | digital | Anzahl benötigter Batterien: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3D23T | |  | | 1 |  | € 23,90* | ab € 5,52* | € 7,92* |  |  |  |  | | 82 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 6,36* | € 9,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 6,04* | € 9,15* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 6,52* | € 9,25* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,00* | € 10,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3D23T |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3D23T |  | Versand: Lager 3D23T |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,90* |  | ab € 100,00* | € 8,90* |  | ab € 360,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|