Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montiereisen,600mm KS Tools 129.2219


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2735977-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2219
EAN/GTIN:
     4042146545706
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Montiereisen
Montierhebel
Montiereisen,600mm KS Tools 129.2219

Montiereisen,600mm

• rund
• Arbeitsenden durchgehärtet
• geschmiedet
• Spezial-Werkzeugstahl

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Durchmesser D1: 22.0 mm
Durchmesser D2: 5.0 mm
Gesamtlänge L in mm: 605 mm
Gewicht [g]: 1300 g
Material1: Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2: gehärtet
Profil1: 8-Kant
Schaftdurchmesser S in mm: 19.0 mm

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
1300 g
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 19,90*
ab € 27,32*
€ 36,03*
5 Tage
53
€ 4,95*
ab € 31,38*
€ 41,45*
8 Tage
53
€ 5,99*
ab € 31,73*
€ 42,14*
€ 4,00*
ab € 32,20*
€ 42,14*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.