Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 951855 500 m Absperrband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734464-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     951855
EAN/GTIN:
     4009319518554
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband
kwb 951855 500 m Absperrband

Folien Absperrband, 500 m

Rot-weiß gestreiftes Folien-Absperrband auf Rolle, Breite: 80 mm, Länge: 500 m

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 500 m · Typ: 500 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
Produktabmessung, Länge:
500 m
Typ:
500 m
Produkt-Art:
Absperrband
Weitere Suchbegriffe: kwb, 951855
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,90*
€ 27,10*
Lager 102
153
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,64*
€ 27,11*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 21,08*
€ 28,74*
9 Tage
29
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 40,83*
€ 54,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,60*
€ 26,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.