| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2732922-BP Herst.-Nr.: 450170 EAN/GTIN: 4009314501704 |
| |
|
| | |
| kwb 450170 Hammerstiel
Vorschlaghammer-Stiel für 3 kg, 700 mm
Eschenholz, gewachst
Technische Daten: Material (Kopf): Stahl · Material (Stiel): Holz
Weitere Informationen: | | Marke: | kwb | Material (Kopf): | Stahl | Material (Stiel): | Holz | Produkt-Art: | Hammerstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,74* | € 8,55* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,56* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,38* | € 28,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|