| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2732811-BP Herst.-Nr.: 403400 EAN/GTIN: 4009314034004 |
| |
|
| | |
| kwb 403400 Kabelhalter-Sortimentsbox 403400 10 St.
Kabelhalter 10 tlg.
Selbstklebendes Kabelhalter-Set Verschiedene Durchmesser und Lochzahlen Fester Halt auf verschiedenen Materialien
10 tlg. Kabelhalter-Set aus fünf verschiedenen Kabelhaltern in doppelter Ausführung aus TPR (thermoplastischer Gummi). Klebepads an der Unterseite. Geeignet für unterschiedlichste Kabel wie Audio-, USB- oder Stromkabel. Selbstklebend auf Holz, Glas, Kunststoff, Metall und Wänden.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 10teilig | Herst.-Teilenr.: | 403400 | Typ (Hersteller-Typ): | 403400 | Produkt-Art: | Kabelhalter-Sortimentsbox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, selbstklebende kabelschellen, kwb, 403400, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber |
| | |
| |