| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2732795-BP Herst.-Nr.: 398020 EAN/GTIN: 4009313980203 |
| |
|
| | |
| kwb 398020 Abisolierzange
VDE Abisolierzange
VDE GS geprüft, Form nach DIN ISO 5743, Rohklinge geschmiedet in Deutschland, Karbon-Stahl, Oberfläche verchromt, eingelegtes Gelenk, gerade, 2-Komponentengriff für optimale Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten, stufenlos einstellbar, für ein-, mehr-, und feindrähtige Leiter mit Kunststoff oder Gummiisolation, speziell für Arbeiten an elektrischen Anlagen geeignet, schützt bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom, für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | kwb | Anwendungsbereich (Zangen): | VDE | Material: | Carbonstahl | Zangen-Besonderheiten: | Feinverstellung | Produkt-Art: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,93* | € 39,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,49* | € 39,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,41* | € 54,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|