| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2731920-BP Herst.-Nr.: 120140 EAN/GTIN: 4009311201409 |
| |
|
| | |
| kwb 120140 Kreuzschlitz-Bit 5teilig
BASIC USE Bits, 25 mm, 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3
Industriequalität für Standardschraubarbeiten aus CV-Stahl
Die kwb Basic Use Bits sind für einfache Schraubfälle konzipiert. Hergestellt aus CV-Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, bit pz1 1/4 25mm, bit satz, bit-satz kwb, kwb, 120140, Bit-Box, Schrauberbit-Satz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,79* | € 3,51* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,52* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,92* | € 24,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,426* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|