| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2731898-BP Herst.-Nr.: 111213 EAN/GTIN: 4009311112132 |
| |
|
| | |
| kwb 111213 Rohrsteckschlüssel 12 mm,13 mm 1 Stück
Rohrsteckschlüssel
nach DIN 896, CV-Stahl, Satin-Finish, ideal zum Verschrauben von tiefsitzenden Sechskant-Schrauben und -muttern, inkl. Lochung zum Einsatz eines Krafthebels
Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Schlüsselweite (Metrisch): 12 mm,13 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 12 mm | 13 mm | Produkt-Art: | Rohrsteckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,98* | € 3,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,12* | € 3,22* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,65* | € 23,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|