Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSEO® HD6553/65 Kaffeepadmaschine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731224-BP
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     HD6553/65
EAN/GTIN:
     8720389013317
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
SENSEO® HD6553/65 Kaffeepadmaschine Schwarz

Senseo® HD6553/65 Kaffeepadmaschine, schwarz

Automatische Abschaltung nach 30 min
Für 2 Tassen gleichzeitig
Crema Plus Technologie

Dank der Kaffee Boost Technologie wird das Wasser durch 45 Aromadüsen über dem Kaffeepad verteilt. Somit wird ein intensiver Geschmack erzeugt, während die Crema Plus Technologie zusätzlich für eine feine, fluffige Cremaschicht sorgt.

Ausstattung:
Kaffee Boost Technologie
Crema Plus Technologie
Große Auswahl an Mischungen und Geschmacksrichtungen
1 oder 2 Tassen gleichzeitig
Automatisches Abschalten
SENSEO® Kaffee Boost Technologie
Herausnehmbare Abtropfschale

Technische Daten:
Gewicht: 1.70 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität Wassertank: 0.7 l · Leistung: 1450 W · Produktabmessung, Breite: 213 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Tiefe: 315 mm

Lieferumfang:
Kaffeepadmaschine,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
315 mm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
213 mm
Marke:
SENSEO®
Kapazität Wassertank:
0.7 l
Leistung:
1450 W
Gewicht:
1.70 kg
Produkt-Art:
Kaffeepadmaschine
Weitere Suchbegriffe: kaffeepad automat senseo, kaffeepad automat, SENSEO®, HD6553/65, senseo kaffeepadmaschine, Padmschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 110,02*
€ 134,74*
Frei Haus
ab € 94,78*
€ 134,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.