Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK EAP610-V2 Omada EAP610 V2 einzeln WLAN Access-Point 2.4 GHz, 5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730796-BP
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP610-V2
EAN/GTIN:
     4897098687772
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
TP-LINK EAP610-V2 Omada EAP610 V2 einzeln WLAN Access-Point 2.4 GHz,5 GHz

TP-LINK Omada EAP610 V2 WLAN Access-Point

AX1800 WLAN 6-Geschwindigkeit - 574 Mbit/s auf 2.4 GHz + 1201 Mbit/s auf 5 GHz
Hocheffizientes WLAN 6 - Mehr verbundene Geräte können schnellere Geschwindigkeiten genießen
Zentralisiertes Cloud-Management - Verwalten Sie das gesamte Netzwerk lokal oder aus der Cloud
Nahtloses Roaming - Unterbrechungsfreies Streaming beim Wechseln zwischen APs
Omada Mesh-Technologie - Flexiblerer und bequemerer drahtloser Einsatz
PoE+-betrieben - Unterstützt DC (Adapter im Lieferumfang enthalten), 802.3at PoE+ und passives PoE für flexible Installationen
Ultraschlankes Design - Durchmesser 160 mm × 33.6 mm elegantes Design bringt mehr Agilität
Gigabit-Kabelleistung - Steigert den Gesamtdurchsatz mit einem Gigabit-Ethernet-Port
Optimierte WLAN-Leistung - Mit Portal-Authentifizierung, MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness und Load Balance

Ultraschnelle Wi-Fi 6-Geschwindigkeiten: Gleichzeitige 574 MBit/s auf 2.4 GHz und 1201 MBit/s auf 5 GHz ergeben insgesamt 1775 MBit/s WLAN-Geschwindigkeiten.

Hocheffiziente Wi-Fi 6-Technologie: Mehr verbundene Geräte können schnellere Geschwindigkeiten genießen.

Zentrales Cloud-Management: Verwalten Sie das gesamte Netzwerk lokal oder aus der Cloud über die Web-Oberfläche oder die Omada-App.

Nahtloses Roaming: Sogar Videostreams und VoIP-Gespräche verlaufen ununterbrochen, wenn Benutzer zwischen Access bewegen.

Omada Mesh: Ermöglicht drahtlose Konnektivität zwischen Accesspoints für erweiterte Reichweite und flexible Bereitstellung.

PoE+ Powered : Unterstützt sowohl Power over Ethernet (802.3at) als auch DC-Stromversorgung für flexible Installationen.

Sicheres Gastnetzwerk: Zusammen mit mehreren Authentifizierungsoptionen (SMS/Facebook-Wi-Fi/Voucher usw.) und zahlreichen WLAN-Sicherheitsfunktionen.

Rüsten Sie auf WiFi 6 auf, bringen Sie Ihr Unternehmen in Schwung
WiFi 6 bringt schnellere Geschwindigkeiten, weniger Verzögerung und höhere Kapazität.

Überlegene Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten
Ein Upgrade auf Wi-Fi 6 mit Geschwindigkeiten von bis zu 1775 Mbit/s bringt 50 % schnellere Geschwindigkeiten als WiFi 5. Jede Anwendung fühlt sich flüssiger an mit drastisch verbesserten Wi-Fi-Geschwindigkeiten.

Nahtlose Integration in Omada SDN
Die Plattform Omada Software Defined Networking (SDN) integriert Netzwerkgeräte, einschließlich Access Points, Switches und Router. Es bietet ein zu 100 % zentralisiertes Cloud-Management und erstellt ein hochskalierbares Netzwerk, das von einer einzigen Schnittstelle aus gesteuert wird.

Automatische Kanalauswahl und Leistungsanpassung zur Optimierung der Gesamtleistung
Bietet eine leistungsstarke WLAN-Leistung und reduziert gleichzeitig WLAN-Interferenzen erheblich, indem die Kanaleinstellungen und Sendeleistungspegel benachbarter APs im selben Netzwerk automatisch angepasst werden.

Einfache Mesh-Konfiguration, weniger Verkabelung
Mit der Mesh-Technologie ersparen Ihnen Omada EAPs zusätzliche Kabel, indem Sie Ihr WLAN-Signal drahtlos weiter und flexibler auf schwer zu verkabelnde Bereiche erweitern.

Optimierte Netzwerkleistung
Intelligente Selbstorganisation optimiert den besten Weg zwischen EAPs, während die Selbstheilung dafür sorgt, dass Sie online bleiben, selbst wenn ein AP gestört ist.

Bleiben Sie immer reibungslos verbunden mit Fast-Roaming
Stellt sicher, dass Endgeräte ununterbrochenes Streaming genießen können, wenn sie sich bewegen, indem die Endgeräte automatisch auf die Accesspoints mit dem optimalen Signal umgeschaltet werden.

Ultraschlankes Design bringt mehr Agilität
Außergewöhnliche Leistung mit kompaktem Design sorgt für eine einfache WLAN-Installation und spart Platz. Durch das elegante Erscheinungsbild fügt sich das EAP610 perfekt in jedes moderne Büro, Hotel, Klassenzimmer oder Café ein.

Einfach zu montieren mit raffiniertem Industriedesign. 1. Hochdrücken. 2. Zum Verriegeln drehen. Decken-/Wand-/Anschlusskastenmontage (Kits enthalten)

Sicheres Gastnetzwerk mit bis zu 16 SSIDs
Gastnetzwerkzugriff bietet erhöhte Sicherheit für Gäste. Unterschiedliche SSIDs ermöglichen zudem ein flexibles Zugriffsmanagement.

Gästenetzwerk mit Facebook-WLAN und SMS-Login
Captive Portal (einschließlich SMS, Facebook Wi-Fi, Voucher) und 802.1x-Authentifizierung helfen dabei, autorisierte Gäste für die Nutzung des Netzwerks zu sorgen. Steigern Sie Ihr Geschäft mit einer maßgeschneiderten Marketingseite.

WPA3 für sorgenfreie offene öffentliche Netzwerke
Mit erweiterter Unternehmenssicherheit bietet WPA3 mehr Datensicherheit für zuvor ungesicherte und offene WLAN-Hotspots.

Bandsteuerung
Verschiebt Dual-Band-Geräte automatisch auf das breitere 5-GHz-Band für schnellere Verbindungen.

Lastausgleich
Stellt sicher, dass eine große Anzahl von Benutzern ein reibungsloses Netzwerkerlebnis in Unternehmensnetzwerken mit hoher Dichte hat.

Airtime-Fairness
Erhöht den durchschnittlichen Netzwerkdurchsatz in stark überlasteten Umgebungen.

Ausstattung:
Schnittstelle: 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) Port
Taste: Reset
Spannungsversorgung: 802.3at PoE, 48 V Passives PoE, 12 V / 1.5 A DC (Netzadapter enthalten)
Energieverbrauch: EU: 13.7 W (für PoE) - 12.3 W (für DC), US: 14.2 W (für PoE) - 12.8 W (für DC)
Abmessungen (B x T x H): 160 x 160 x 33.6 mm
Antennentyp: Interne Omni-Antennen 2.4 GHz: 2x 4 dBi, 5 GHz: 2x 5 dBi
Montage: Decken-/Wandmontage (Kits enthalten), Montage an Wanddosen
WLAN-Standards: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Frequenz: 2.4 GHz und 5 GHz
Signalrate: 5 GHz: Bis zu 1201 Mbps, 2.4 GHz: Bis zu 574 Mbps
WLAN-Funktionen: 1024-QAM, 4x Longer OFDM Symbol, OFDMA, Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band), Enable/Disable Wireless Radio, Automatic Channel Assignment, Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm), QoS(WMM), MU-MIMO, Seamless Roaming, Omada Mesh, Band Steering, Load Balance, Airtime Fairness, Beamforming, Rate Limit, Reboot Schedule, Wireless Schedule, Wireless Statistics based on SSID/AP/Client
WLAN-Sicherheit: Captive Portal Authentication, Access Control, Wireless Mac Address Filtering, Wireless Isolation Between Clients, SSID to VLAN Mapping, Rogue AP Detection, 802.1X Support, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Omada App: Ja
Centralized Management: Omada Cloud-Based Controller, Omada Hardware Controller OC300, Omada Hardware Controller OC200, Omada Software Controller
Cloud Access: Ja, mit Omada Controller
Benachrichtigung per E-Mail: Ja
LED abschaltbar: Ja
Managementzugriff MAC-Adress-basiert filterbar: Ja
SNMP: v1, v2c, v3
Lokales/Remote-Systemprotokoll: Local/Remote Syslog
SSH: Ja
Weboberfläche: HTTP/HTTPS
Layer3-Management: Ja
Multi-Site-Management: Ja
Management VLAN: Ja
Zero-Touch Provisioning: Ja, mit Omada Controller

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Packungsinhalt / Setumfang (WiFi): einzeln · PoE-Standard: IEEE 802.3at (25.5 W),Passiv · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Sicherheit: Captive Portal Authentication,Access Control,Wireless Mac Address Filtering,Wireless Isolation Between Clients,SSID to VLAN Mapping,Rogue AP Detection,802.1X Support,WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,über Netzwerk (PoE) · WLAN Standard: IEEE802.11a,IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ac,IEEE802.11ax · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 574 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1201 MBit/s

Lieferumfang:
TP-LINK Omada EAP610 V2 WLAN Access-Point,Netzteil,Deck-/Wandmontage-Kit,Installationsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Microsoft Windows XP,Microsoft Vista,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows 8,Microsoft Windows 10,Microsoft Windows 11,Linux

Hinweis:
Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
Lagertemperatur: -40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10-90% RH nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5-90% RH, nicht kondensierend
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
33.6 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
TP-LINK
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
RJ45
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | über Netzwerk (PoE)
Packungsinhalt / Setumfang (WiFi):
einzeln
WLAN Standard:
IEEE802.11a | IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IEEE802.11ac | IEEE802.11ax
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
574 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
Omada EAP610 V2
PoE-Standard:
IEEE 802.3at (25.5 W) | Passiv
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
Sicherheit:
Captive Portal Authentication | Access Control | Wireless Mac Address Filtering | Wireless Isolation Between Clients | SSID to VLAN Mapping | Rogue AP Detection | 802.1X Support | WPA-Personal/Enterprise|ツ| WPA2-Personal/Enterprise|ツ| WPA3-Personal/Enterprise
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
1201 MBit/s
Produkt-Art:
WLAN Access-Point
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Business-Switch, tp link access point, access point, business-switch poe+, TP-LINK, EAP610-V2, Omada EAP610 V2, Accesspoint, wifi accesspoint
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,50*
ab € 64,78*
€ 78,87*
2 Tage
63
€ 2,90*
ab € 64,48*
€ 78,88*
4 Tage
28
€ 6,00*
ab € 64,86*
€ 78,95*
€ 6,78*
ab € 66,04*
€ 80,55*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 114,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.