Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verico Verico LoopEnergy AAA USB-C Micro-Akku 900mWh 2 St. USB-C® Akku Li-Ion 600 mAh 1.5 V 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2729932-BP
Hersteller:
     Verico
Herst.-Nr.:
     1UDBT-A2WEB2-NN
EAN/GTIN:
     4713095608933
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Verico Verico LoopEnergy AAA USB-C Micro-Akku 900mWh 2 St. USB-C® Akku Li-Ion 600 mAh 1.5 V 2 St.

Li-Ion USB-C® Micro AAA-Akku 1,5V 900mWh 600mAh ladbar per USB

Umweltfreundlich und langlebig - LoopEnergy kann fast 1000 Alkaline-Batterien
ersetzen und hilft so die Umwelt zu schützen und Ressourcen zu schonen

Simpel und praktisch - Aufzuladen per USB-Typ C mit USB-Ladegerät, Powerbank, Notebook uvm., kein zusätzliches Ladegerät notwendig
Schnell und sicher - Mehrfache Schutzmechanismen verhindern Überladung,
Tiefenentladung sowie Überhitzung als auch Kurzschlüsse bei einer kurzen Ladezeit von 1-2 Stunden
Hohe Voltstabilität - Geeignet für Geräte mit einem Spannungsbedarf von 1,5V
Praktisches Zubehör - Inklusive 2er USB-Ladekabel zur Einzel- oder Multiladung von bis zu 2 Akkus und praktischer Aufbewahrungsbox

Die neue und umweltfreundlichere Generation wiederaufladbarer Batterien.

Einwegbatterien sind umweltschädigend, da Sie nach einmaligem Gebrauch im Müll landen und Akku-Batterien müssen auf umständliche Weise in einem speziellen Ladegerät geladen
werden.

Die neuen LoopEnergy Batterien hingegen, können über 1000-mal wieder mit Energie versorgt werden und das ganz einfach mit einem USB-C® Ladekabel, dass heutzutage in nahezu jedem Haushalt vorhanden ist. Das schont die Umwelt und Nerven zu gleich. und das ganz einfach mit einem USB-C® Ladekabel, dass heutzutage in nahezu jedem Haushalt vorhanden ist. Das schont die Umwelt und Nerven zu gleich.
Darüber hinaus kann der Hochleistungs-Akku durch die Li-Ionen-Technologie mit einer extrem geringen Selbstentladung überzeugen, ohne aber dabei an Leistung einzubüßen.
Denn mit 1.5V sind die kleinen Batterien auch für Geräte mit hohem, konstantem Spannungsbedarf besonders geeignet. Eine zu geringe bzw. schwankende elektrische Spannung kann dazu führen, dass genau diese Geräte nicht oder nicht einwandfrei funktionieren.

Umweltfreundlich und langlebig – LoopEnergy kann bis zu 1000 Alkaline-Batterien ersetzen und hilft so die Umwelt zu schützen und Ressourcen zu schonen
Simpel und praktisch – Aufzuladen per USB-Typ C mit USB-Ladegerät, Powerbank, Notebook uvm., kein zusätzliches Ladegerät notwendig
Schnell und sicher – Mehrfache Schutzmechanismen verhindern Überladung, Tiefenentladung sowie Überhitzung als auch Kurzschlüsse bei einer kurzen Ladezeit von 1-2 Stunden
Hohe Voltstabilität – Geeignet für Geräte mit einem Spannungsbedarf von 1,5V
Praktisches Zubehör – Inklusive 4er USB-Ladekabel zur Einzel- oder Multiladung von bis zu 4 Akkus und praktischer Aufbewahrungsbox

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 600 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
2x LoopEnergy AAA 900mWh Akkus
1x USB auf 2-fach USB-C® Ladekabel
1x Aufbewahrungsbox

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
600 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Verico
Typ (Hersteller-Typ):
Verico LoopEnergy AAA USB-C Micro-Akku 900mWh 2 St.
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
USB-C® Akku
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion-akku 1,5v, li-ion akku, Verico, 1UDBT-A2WEB2-NN, Verico LoopEnergy AAA USB-C Micro-Akku 900mWh 2 St., Micro, AAA Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,04*
€ 10,40*
1
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 11,75*
9 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 9,13*
€ 13,29*
Lager 102
33
24
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 14,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 240 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 480 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 960 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 356,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.