| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D500252 Herst.-Nr.: 1UDBT-A2WEB2-NN EAN/GTIN: 4713095608933 |
| |
|
| | |
| Die neue und umweltfreundlichere Generation wiederaufladbarer Batterien.
Einwegbatterien sind umweltschädigend, da Sie nach einmaligem Gebrauch im Müll landen und Akku-Batterien müssen auf umständliche Weise in einem speziellen Ladegerät geladen werden.
Die neuen LoopEnergy Batterien hingegen, können über 1000-mal wieder mit Energie versorgt werden und das ganz einfach mit einem USB-C® Ladekabel, dass heutzutage in nahezu jedem Haushalt vorhanden ist. Das schont die Umwelt und Nerven zu gleich. und das ganz einfach mit einem USB-C® Ladekabel, dass heutzutage in nahezu jedem Haushalt vorhanden ist. Das schont die Umwelt und Nerven zu gleich. Darüber hinaus kann der Hochleistungs-Akku durch die Li-Ionen-Technologie mit einer extrem geringen Selbstentladung überzeugen, ohne aber dabei an Leistung einzubüßen. Denn mit 1.5V sind die kleinen Batterien auch für Geräte mit hohem, konstantem Spannungsbedarf besonders geeignet. Eine zu geringe bzw. schwankende elektrische Spannung kann dazu führen, dass genau diese Geräte nicht oder nicht einwandfrei funktionieren.
Umweltfreundlich und langlebig – LoopEnergy kann bis zu 1000 Alkaline-Batterien ersetzen und hilft so die Umwelt zu schützen und Ressourcen zu schonen Simpel und praktisch – Aufzuladen per USB-Typ C mit USB-Ladegerät, Powerbank, Notebook uvm., kein zusätzliches Ladegerät notwendig Schnell und sicher – Mehrfache Schutzmechanismen verhindern Überladung, Tiefenentladung sowie Überhitzung als auch Kurzschlüsse bei einer kurzen Ladezeit von 1-2 Stunden Hohe Voltstabilität – Geeignet für Geräte mit einem Spannungsbedarf von 1,5V Praktisches Zubehör – Inklusive 4er USB-Ladekabel zur Einzel- oder Multiladung von bis zu 4 Akkus und praktischer Aufbewahrungsbox Features: Umweltfreundlich und langlebig - LoopEnergy kann fast 1000 Alkaline-Batterien ersetzen und hilft so die Umwelt zu schützen und Ressourcen zu schonen
Simpel und praktisch - Aufzuladen per USB-Typ C mit USB-Ladegerät, Powerbank, Notebook uvm., kein zusätzliches Ladegerät notwendig Schnell und sicher - Mehrfache Schutzmechanismen verhindern Überladung, Tiefenentladung sowie Überhitzung als auch Kurzschlüsse bei einer kurzen Ladezeit von 1-2 Stunden Hohe Voltstabilität - Geeignet für Geräte mit einem Spannungsbedarf von 1,5V Praktisches Zubehör - Inklusive 2er USB-Ladekabel zur Einzel- oder Multiladung von bis zu 2 Akkus und praktischer Aufbewahrungsbox Lieferumfang: 2x LoopEnergy AAA 900mWh Akkus 1x USB auf 2-fach USB-C® Ladekabel 1x Aufbewahrungsbox Weitere Informationen: | | Höhe: | 44.5 mm | Durchmesser: | 10.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | HR3 + HR03 + UO100557 + DC2400 + DC2400B4N + LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 | Größe: | Micro (AAA) | Typ: | Verico LoopEnergy AAA USB-C Micro-Akku 900mWh 2 St. | Batterie-, Akku- Gruppe: | Micro (AAA) | Technologie: | Li-Ion | Spannung: | 1.5 V | Kapazität: | 600 mAh | Produkt-Art: | USB-C® Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,05* | € 10,21* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,76* | € 11,61* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,40* | € 12,17* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,27* | € 14,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,60* | € 29,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|