Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10860980 Flansch-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2715245-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10860980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
universalgehäuse
TRU COMPONENTS TC-10860980 Flansch-Gehäuse 209.70 x 139.80 x 45.10 Polycarbonat Lichtgrau 1 St.

Universal-Gehäuse mit oder ohne Wandlaschen, Schutzart bis IP68

Neues Industriegehäuse in verschiedenen Größen und Varianten.2 Materialien ABS oder Polycarcobonat.Zahlreiche Bauformen mit oder ohne Wandlasche, transparenter Deckel und Folien/Displayvertiefung.

Ausstattung:
Das Gehäuse ist mit direkt angeformten Wandlaschen ausgerüstet
Die gegen Herausfallen gesicherten Deckelschrauben werden in hochwertige Gewindebuchsen eingeschraubt.
Leiterkarten können über Schraubdome im Unterteil sicher befestigt werden.
Eingeschäumte hochwertige Dichtung (PU)
Farbton Lichtgrau ähnl. RAL 7035
Schlagfestigkeit IK07 nach IEC 62262
Schutzart IP66 / IP68 (1,2m-2 h ) DIN 60529

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Befestigungsflansch · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Innenmaß Breite: 132.4 mm · Innenmaß Höhe: 37.9 mm · Innenmaß Tiefe: 181.3 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 139.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.10 mm · Produktabmessung, Länge: 209.70 mm · Schutzart: IP66,IP68,IK07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 209.70 x 139.80 x 45.10 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
45.10 mm
Produktabmessung, Länge:
209.70 mm
Produktabmessung, Breite:
139.80 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Innenmaß Tiefe:
181.3 mm
Innenmaß Höhe:
37.9 mm
Innenmaß Breite:
132.4 mm
Schutzart:
IP66 | IP68 | IK07
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
Befestigungsflansch
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
TC-10860980
Länge bzw. Tiefe:
209.70 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Flansch-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, TRU COMPONENTS, TC-10860980
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 33,01*
€ 4,00*
ab € 23,03*
€ 33,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.