Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 3500 mAh Softcase XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706099-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     15428
EAN/GTIN:
     4056534058570
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 3500 mAh Softcase XT90

LiPo Akku RED POWER XT 3500 - 11,1 V

RED POWER XT Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.

Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Leicht und kompakt
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Gewicht: 245 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 3500 mAh · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: XT90 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden): 38,9 Wh
Konfiguration: 3S1P
Belastung Dauer max.: 175 A
Belastung Kurzzeit max.: 87 A
Stecker: XT90 + Balancer XH

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 43 x 19 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3500 mAh
Stecksystem:
XT90
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Herst.-Teilenr.:
15428
Spannung:
11.1 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
245 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Red Power, 15428, XT 3500, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 46,19*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 49,90*
€ 65,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.