| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2706098-BP Herst.-Nr.: 15427 EAN/GTIN: 4056534058563 |
| |
|
| | |
| Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 3500 mAh 25 C Softcase XT90
LiPo Akku RED POWER XT 3500 - 7,4 V
RED POWER XT Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.
Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.
Ausstattung: Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung Speziell entwickelt für den R/C Modellsport Leicht und kompakt Streng selektierte Top-Qualität Frische Ware aus neuester Produktion 30-Punkte Qualitäts Check
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Gewicht: 185 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 3500 mAh · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: XT90 · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden ) = 25,9 Wh Konfiguration = 2S Belastung Dauer max. = 87.5 A (25C) Belastung Kurzzeit max. = 175 A (50C) Stecker = XT90
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Akkupack | Batterie-, Akku- Technologie: | LiPo | Bauform: | Softcase | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 130 x 42 x 12 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 3500 mAh | Stecksystem: | XT90 | Produktabmessung, Höhe: | 12 mm | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Produktabmessung, Breite: | 42 mm | Marke: | Red Power | Belastbarkeit (Akku): | 25 C | Herst.-Teilenr.: | 15427 | Anwendungsbereiche: | Modellbau | Spannung: | 7.4 V | Gewicht, Hinweis: | mit Kabel | Gewicht: | 185 g | Produkt-Art: | Modellbau-Akkupack (LiPo) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 7,4v, lithium polymer akku, li-po akkupack, Red Power, 15427, XT 3500, modellbauakku, Modellakku |
| | |
| |