Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 1300 mAh Softcase XT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706084-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     15413
EAN/GTIN:
     4056534058426
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 1300 mAh Softcase XT60

LiPo Akku RED POWER XT 1300 - 11,1 V

RED POWER XT Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.

Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Leicht und kompakt
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Gewicht: 110 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 1300 mAh · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden): 14.4 Wh
Konfiguration: 3S1P
Belastung Dauer max.: 32 A
Belastung Kurzzeit max.: 65 A
Stecker: XT60 + Balancer XH

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 67 x 30 x 23 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1300 mAh
Stecksystem:
XT60
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
15413
Spannung:
11.1 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Red Power, 15413, XT 1300, modellbauakku, Modellakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,30*
€ 22,52*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 22,53*
9 Tage
14
€ 6,99*
ab € 27,04*
€ 37,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.