Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Druck-Prüfpumpe, 12 Liter 9021004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2702861-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     9021004
EAN/GTIN:
     4042146041291
Suchbegriffe:
Druckprüfpumpe
Prüfpumpen
prüfpumpen
KS Tools Druck-Prüfpumpe, 12 Liter 9021004

Druck-Prüfpumpe, 12 Liter

Betriebsdruck max. 50 bar
Tankvolumen 12 Liter
2 Absperrventile
tiefliegendes Druckmanometer mit Schutzabdeckung
Pumpenhebel mit Kette arretierbar
Lieferung inklusive 1,35 m Hochdruckschlauch mit Stahlgewebeverstärkung und 1/2" Außengewindeanschluss
rot pulverlackiert
Monoblockausführung
Kolben aus Kunststoff

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Betriebsdruck in bar: 0 - 50 bar (725 psi)
Breite B: 210 mm
Gesamtlänge L in mm: 520 mm
Gewicht [g]: 6850 g
Höhe H: 300 mm
Material1: Metallbehälter, rot lackiert
Tankinhalt in Liter: 12 l

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Produkt-Art:
Prüfpumpe
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 9021004, 902.1004
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
254
€ 4,90*
ab € 154,36*
€ 177,42*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,26*
€ 202,52*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,74*
€ 202,76*
10 Tage
254
Frei Haus
ab € 177,39*
€ 204,56*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 205,77*
€ 237,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.