Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Prüfpumpe, 12 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Prüftechnik Sanitär
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-902.1004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     902.1004
EAN/GTIN:
     4042146041291
Suchbegriffe:
Druckprüfpumpe
Prüfpumpen
prüfpumpen
  • Betriebsdruck max. 50 bar
  • Tankvolumen 12 Liter
  • 2 Absperrventile
  • tiefliegendes Druckmanometer mit Schutzabdeckung
  • Pumpenhebel mit Kette arretierbar
  • Lieferung inklusive 1,35 m Hochdruckschlauch mit Stahlgewebeverstärkung und 1/2" Außengewindeanschluss
  • rot pulverlackiert
  • Monoblockausführung
  • Kolben aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Tankinhalt in Liter:
12 l
Material1:
Metallbehälter, rot lackiert
Gesamtlänge L in mm:
520 mm
Herstellernummer:
902.1004
Höhe H:
300 mm
Gewicht [g]:
6850 g
Betriebsdruck in bar:
0 - 50 bar (725 psi)
Breite B:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 180,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.