Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 9072175 Komfort-Abbrechklingen-Messer 18 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2700865-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     9072175
EAN/GTIN:
     4042146067918
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Komfort-Abbrechklingen-Messer 18 mm KS Tools 9072175 1 St.

Komfort-Abbrechklingen-Messer 18 mm

für Rechtshänder
mit Befestigungsöse
Klinge 18 x 100 mm
mit 6 Abbrechklingen 0,5 mm stark
Klingenführung aus Metall
mit integriertem Klingenmagazin
Gehäuse aus Kunststoff
mit 2-Komponentengriff

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Ersatz-Abbrechklinge: 907.2176
Funktions-Attribut 1: mit Abbrechklinge
Funktions-Attribut 2: mit Befestigungsöse
Gesamtlänge L in mm: 180.0 mm
Gewicht [g]: 150 g
Handgriff: 2-Komponentengriff
Klingenstärke S in mm: 0.5 mm
Material1: Kunststoffgehäuse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
KS Tools
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, ks tools cutter-messer 18 mm, cutter messer, ks tools cutter-messer, KS Tools, 9072175, 907.2175, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1697
1
€ 19,90*
ab € 3,00*
€ 4,66*
6 Tage
1738
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,35*
3
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 5,94*
9 Tage
1738
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,44*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.