Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3310015 Windeisen DIN 1814


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2700694-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     3310015
EAN/GTIN:
     4042146234204
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen ks tools
KS Tools 3310015 Windeisen

Verstellbare Windeisen, M5-M20

DIN 1814
mit Zweibacken-Spannfutter
mit Stahlgriffen
gehärtete Spannbacken
ideal zum Gewindeschneiden
zum Spannen von Vierkantschäften
für schwer zugängliche Bereiche
Gehäuse aus Zinkdruckguss

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Funktions-Attribut 1: verstellbar
Gesamtlänge L in mm: 380.0 mm
Gewicht [g]: 400 g
Gewindebohrergröße: M5 - M20
Material1: Zinkdruckguss
Norm: DIN 1814
Variantenartikel : 331.0011
Withworth: 1/4 - 3/4

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Marke:
KS Tools
Material (Bohrer):
Zinkdruckguß
Gewinde-Maß:
M5 - M20
Gewicht:
400 g
DIN-Norm:
DIN 1814
Produkt-Art:
Windeisen
Weitere Suchbegriffe: windeisen, KS Tools, 3310015, 331.0015
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
€ 19,90*
ab € 11,97*
€ 16,99*
6 Tage
106
€ 4,95*
ab € 13,83*
€ 19,60*
9 Tage
53
€ 5,99*
ab € 14,07*
€ 19,92*
€ 4,00*
ab € 14,01*
€ 21,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 29,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.