Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3310013 Windeisen DIN 1814


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2700692-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     3310013
EAN/GTIN:
     4042146234181
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen ks tools
KS Tools 3310013 Windeisen

Verstellbare Windeisen, M3-M12

DIN 1814
mit Zweibacken-Spannfutter
mit Stahlgriffen
gehärtete Spannbacken
ideal zum Gewindeschneiden
zum Spannen von Vierkantschäften
für schwer zugängliche Bereiche
Gehäuse aus Zinkdruckguss

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Funktions-Attribut 1: verstellbar
Gesamtlänge L in mm: 200.0 mm
Gewicht [g]: 220 g
Gewindebohrergröße: M3 - M12
Material1: Zinkdruckguss
Norm: DIN 1814
Variantenartikel : 331.0011
Withworth: 1/8 - 1/2

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
KS Tools
Material (Bohrer):
Zinkdruckguß
Gewinde-Maß:
M3 - M12
Gewicht:
220 g
DIN-Norm:
DIN 1814
Produkt-Art:
Windeisen
Weitere Suchbegriffe: windeisen, KS Tools, 3310013, 331.0013
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
74
1
€ 19,90*
ab € 4,16*
€ 6,10*
6 Tage
148
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,98*
9 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 4,92*
€ 7,08*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,71*
€ 8,16*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.