Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223064 Gartensteckdose Schwarz erhöhter Berührungsschutz, mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2697480-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223064
EAN/GTIN:
     4047443481399
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gartensteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Hama 00223064 Gartensteckdose Schwarz erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Steckdosenleiste, 4-fach, für außen IP44, Schalter, Wandmontage, 4 m, Schw.

Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
4 Schutzkontakt-Steckdosen
IP44: spritzwassergeschützt
Selbstschließender Deckel

Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu vier elektrischen Geräten im Außenbereich

Ausstattung:
Schutzart IP44: spritzwassergeschütze Outdoor-Steckdosenleiste für Garten, Garage, Baustelle etc.
Selbstschließender Deckel verhindert, dass Wasser und Staub in die Steckdose gelangt
Zum Aufhängen: integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage
Mt erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Zweipoliger, rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten
Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schützen vor Kabelbruch.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss-Leistung max.: 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 4 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 321 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: Kabeltyp: H05VV-F3G1,5
Netzspezifikation: 16 A
Aderanzahl: 3
Adernquerschnitt: 1,5 mm²

Lieferumfang:
Steckdosenleiste

Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
321 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Hama
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Außenbereich
Anschluss-Leistung max.:
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Gartensteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 17,10*
€ 23,74*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 27,89*
€ 4,00*
ab € 17,48*
€ 27,89*
€ 3,50*
ab € 31,14*
€ 41,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,77*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 3,98*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,29*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,24*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,19*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 9,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.