Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223121 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2697336-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223121
EAN/GTIN:
     4047443480293
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hama 00223121 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste, 4-fach, 90°, einzeln schaltbar, Wandmontage, 1,4 m, Weiß

Steckdoseneinsätze um 90° gedreht
4 Schutzkontakt-Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz
Steckdosen einzeln schaltbar

Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu vier elektrischen, einzeln schaltbaren Geräten.

Ausstattung:
Individuelles Ein- und Ausschalten: vier beleuchtete Schalter, ideal für PC- und HiFi-Komponenten oder die Werkstatt
Zum Aufhängen: integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage
Steckdoseneinsätze um 90° gedreht: kein Steckplatz wird verdeckt, ideal für Winkelstecker, große Schutzkontaktstecker und Netzteile
Größere Abstände zwischen den einzelnen Steckdosen eignen sich ideal für Netzteile
Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten

Technische Daten:
Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.4 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 325 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: einzeln schaltbar,erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: Max. Anschlussleistung: 3680 W

Lieferumfang:
Steckdosenleiste

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.4 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
325 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Hama
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
einzeln schaltbar | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,57*
€ 21,06*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 14,97*
€ 21,07*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 24,40*
€ 3,50*
ab € 35,36*
€ 47,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,77*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,41*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,20*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,19*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.