Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223001 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2697292-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223001
EAN/GTIN:
     4047443480071
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hama 00223001 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, 1,4 m, Weiß

Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
3 Schutzkontakt-Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz

Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Geräten.

Ausstattung:
Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Zweipoliger, grün beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.4 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: Max. Anschlussleistung: 3680 W

Lieferumfang:
Steckdosenleiste

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.4 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Hama
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 5,55*
€ 8,05*
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 9,35*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 9,86*
€ 3,50*
ab € 15,92*
€ 22,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 3,97*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,29*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 9,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.