Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223037 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2697281-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223037
EAN/GTIN:
     4047443480514
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hama 00223037 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste, 6-fach, Schalter, Wandmontage, 1,5 m, Schwarz

Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
6 Schutzkontakt-Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz

Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Geräten.

Ausstattung:
Zum Aufhängen: integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage
Kabel bei Nichtgebrauch platzsparend und schnell in der praktischen Kabelaufnahme verstauen
Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Zweipoliger, rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten
Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schützen vor Kabelbruch.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.5 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 375 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: Max. Anschlussleistung: 3680 W

Lieferumfang:
Steckdosenleiste

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
375 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Marke:
Hama
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 18,25*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 12,97*
€ 18,26*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 21,21*
€ 3,50*
ab € 22,91*
€ 31,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,20*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,23*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,18*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.